Mangas largas Multinorm Pique S

Número de artículo: 343917263300S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex S
Tipo de producto Polo de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 343917263300S
EAN / GTIN 7330509536520
Número del fabricante 343917263300S

Descripción

Ejecución:


Material principal
59% modacrílico, 39% algodón, 2% antiestático, punto piqué, ignífugo, antiestático, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Brazalete en el extremo de la manga

Reflejos
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes cortadas resistentes a las llamas de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Polo de alta visibilidad de manga larga con retardante de llama y bandas reflectantes de transferencia diagonal
  • Cuello acanalado y costuras reforzadas en cuello y hombros
  • Certificado según EN ISO 20471 clase 3, aumenta la visibilidad cuando se trabaja en entornos difíciles
  • Certificado como retardante de llama, arco eléctrico y antiestático según EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 clase 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra