• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Expulsor semiautomático 1-3

Número de artículo: 343850 1-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 318
Para cono Morse 1 - 3
Longitud total 317 mm
Tipo de producto Expulsor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 343850 1-3
EAN / GTIN 4020772040222
Número del fabricante 40220

Descripción

Ejecución:

Acero especial templado, revenido en el tono pavonado. Mango con recubrimiento de polvo, rojo, con protección para los dedos.
  • Funcionamiento monomanual sin herramienta de percusión (protección del husillo).
  • Las herramientas se aflojan con el efecto de cuña.

Aplicación:

Para cono para herramientas DIN 228 con lengüetas de expulsión.