Carro de herramientas con 6 cajones

Número de artículo: 3437523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 3437523
EAN / GTIN 4010886971420
Número del fabricante 3437523
Número L L60160 6106

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo:
  • Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
  • Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
  • Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
  • Protección contra impactos en los bordes para minimizar las consecuencias del impacto
  • Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
  • Cajones:
  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
  • Cajones extra anchos (anchura 792 x profundidad 400 mm) con extensión total, extraíbles
  • Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
  • Guías montadas sobre rodamientos de bolas
  • Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponibles de manera individual)
  • Capacidad de carga por cajón 60 kg, cajón inferior para cargas pesadas 70 kg
  • Chasis de alto rendimiento GEDORE:
  • Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)
  • 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
  • 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
  • El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
  • Accesorios:
  • Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado (también disponibles de manera individual)
  • Opciones:
  • Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (n.º 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
  • Colores y modelos especiales a demanda

Característica:

  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 6
  • Tipo de cierre: Cierre centralizado
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 200
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 1.021 mm
  • Altura total [mm]: 1.020 mm
  • Profundidad total [mm]: 605 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Tipo de cajón: 3x Tipo1, H=71mm
  • 3x Tipo2, H=146mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: no
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra