Ejecución:
- Cavidad amplia para virutas y suciedad.
- Vellón resistente a aceite y emulsiones.
Cuerpo de base: Fabricado de poliestireno (PS)Significativamente mayor corrección dimensional y estabilidad de forma que la madera y, por lo tanto, alta precisión.
- No hay cambios en la forma/dimensiones en caso de fluctuaciones de temperatura.
- No hay cambios en la forma/dimensiones en caso de fluctuaciones de humedad.
- La madera no es una buena base para un limpiador de precisión que tiene que adaptarse a piezas de máquinas fabricadas con gran precisión.
El PS es reciclable.
- Granulación > Prensado > Compactación.
- Se están llevando a cabo proyectos de suprarreciclaje por degradación, es decir, la recuperación de sustancias químicas importantes a partir de los desechos.
Menos problemático que el PVC rígido.
- El PVC causa graves problemas de salud y medioambientales, desde su producción hasta su eliminación (de la cuna a la tumba).
- El PVC a menudo está prohibido en las empresas.
Tiras de limpieza hechas de tiras de material no tejido de alta calidadMayor capacidad de absorción
- Mejor limpieza que otros materiales.
- Vida útil más larga - los espacios intermedios absorben las partículas de suciedad. No hay abrasión de las partículas del material no tejido.
- No se produce contaminación de las herramientas y portaherramientas.
- No se produce reducción en la precisión de ajuste de las interfaces del husillo y del portaherramientas.
Más estabilidad de forma que el cuero.
- El cuero es orgánico y, por lo tanto, no es homogéneo en cuanto a sus características y su vida útil.
- El cuero reacciona a las fluctuaciones de temperatura/humedad con cambios en la forma/dimensiones.
- Como resultado, las tiras de cuero también pueden separarse del cuerpo de base.
El materia no tejido se puede limpiar.
- Se pueden utilizar agentes limpiadores especiales para limpiar los residuos de grasa y aceite del material no tejido.
- Esto no afecta al cuerpo de base de alta calidad ni a la unión adhesiva segura.
Conexión en unión positiva y firmemente pegadaEl empuje lateral alto puede ser absorbido.
- Las tiras de material no tejido están ranuradas y, por lo tanto, tienen una unión positiva además de la unión de fuerza del adhesivo.
Adecuado también para emulsiones agresivas.
- El adhesivo especial también es resistente a emulsiones agresivas.
Mangos ergonómicos y antideslizantesManejo perfecto.
- Es antideslizante y, por tanto, seguro y fácil de usar.
- Dependiendo del producto, mangos poligonales o conformados para aumentar la resistencia al deslizamiento.
Ventaja:
Ejecución de plástico dimensionalmente más estable, gracias a lo cual se consigue una alta precisión en el uso. Tiras de material no tejido en ranuradas adicionalmente.
Aplicación:
Para limpiar el cono interior/exterior/el taladro del cono interior en husillos de máquina, casquillos y portaherramientas (p.ej. conos de contracción térmica/platos de sujeción de expansión hidráulica).
Nota:
HSK Größen sind kompatibel mit HSK-E und HSK-F. Beispiel: HSK-E 50 = Größe HSK50; HSK-F = immer eine Größe kleiner, zum Beispiel HSK-F63 ist Größe HSK50.