DNGA 150404S-2MT BI05H insertos de corte rómbico negativo de 55° con 2 accesorios CBN y biseles frontales para acero endurecido y hierro fundido

Número de artículo: 3436910
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
Precio para 5 Unidad: 386,00 €
Disponible en 4-6 días hábiles

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3436910
Copiar
EAN / GTIN 7291075516012
Copiar
Número del fabricante 3436910
Copiar

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 15.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 12.7 mm
  • Tamaño Inserto 431S-2
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra