Gama básica AGRAR en módulos CT, 198 piezas

Número de artículo: 3436365
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3436365
EAN / GTIN 4010886971123
Número del fabricante 3436365

Descripción

Descripción:

Ideal para trabajos de servicio y mantenimiento en maquinaria agrícola
Herramientas en medidas métricas
Con sistema GEDORE Check-Tool: comprobación de integridad mediante insertos de espuma de 2 colores
Resistente a aceites y grasas
Para bancos de trabajo de rodillos n.º 1504 XL 1411 y 1504 XL 1710

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Material: espuma
  • Peso neto [kg]: 30,2 kg
  • Registro REACH disponible: No
  • Certificado VDE: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra