Discos de desbaste LONGLIFE Z-MAX para acero 125 x 4

Número de artículo: 34353702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34353702
EAN / GTIN 9003172472089
Número del fabricante 34353702
Número L L50140 1527

Descripción

Descripción:

El disco de desbaste de alto rendimiento PREMIUM LONGLIFE se caracteriza por su excelente vida útil, especialmente para el rectificado de superficies y bordes. En espesores de 7, 8 y 10 mm, el LONGLIFE muela de desbaste ofrece una estabilidad dimensional particularmente alta en el procesamiento de costuras de soldadura. Con un espesor de 4 mm, se utiliza especialmente en la construcción de tuberías y para el mecanizado de filetes.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA 24 S- BFX
  • Dimensión (D x U x H): 125 x 4 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 4 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 24
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Rueda de desbaste de alto rendimiento con tecnología LONGLIFE para una vida útil más larga
  • La combinación de corindón de circonio con un nuevo sistema de encuadernación ofrece una agresividad sin precedentes
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para el rectificado de superficies y bordes y el mecanizado de costuras de soldadura en aplicaciones exigentes en diversas calidades de acero

Recomendación:

  • 4 mm de espesor para rectificado grande
  • 7 mm de espesor para molienda rugosa
  • Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes

Características especiales:
  • La vida de servicio más alta
  • La mayor agresividad gracias a corindón de circonio de alta calidad
  • ″comfort start″ para un comienzo agradable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra