Casquillo de extensión de CM 1/2

Número de artículo: 343530 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK exterior / interior precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 30 mm
    Longitud total 160 mm
    Longitud de voladizo medida A 137 mm
    Tipo de producto Casquillo de extensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 343530 1/2
    EAN / GTIN 4045197295170
    Número del fabricante 343530 1/2

    Descripción

    Ejecución:

    Cono exterior rectificado.
    Casquillo de extensión (el cono interior es más grande que el cono exterior).

    Norma:

    Similar a DIN 2187.