Cono reductor de CM prolongado 2/1

Número de artículo: 343520 2/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK exterior / interior precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 20 mm
    Longitud total 160 mm
    Longitud de voladizo medida A 76 mm
    Tipo de producto Casquillo reductor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 343520 2/1
    EAN / GTIN 4045197295095
    Número del fabricante 343520 2/1

    Descripción

    Ejecución:

    Cono exterior rectificado.
    Casquillo reductor prolongado (el cono interior es más pequeño que el cono exterior).

    Norma:

    Similar a DIN 2187.