Cilindros de limpieza gruesos PREMIUM STRIP-IT 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. BASTO

Número de artículo: 34350747
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 34350747
EAN / GTIN 9003172455938
Número del fabricante 34350747

Descripción

Descripción:

Este rodillo de limpieza grueso, para su instalación en máquinas de satinado, consta de laminillas de tira que se montan radialmente alrededor de un núcleo/alma central. Las generosas dimensiones permiten el procesamiento rápido y eficaz de grandes áreas. Con este producto, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también previenen la lubricación o embotamiento del abrasivo. El sistema de cuatro cuñas ejerce un efecto de tracción eficaz en el herramienta para rectificar y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: fieltro disco de limpieza grueso
  • Idoneidad material: acero fino, plástico/PVC, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: VL-G EX. GROSERO
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 10
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Fibras de nylon flexibles enriquecidas con arena abrasiva agresiva para uso universal y mejores resultados
  • El diseño evita la lubricación y el embotamiento
  • Baja generación de calor gracias a la estructura abierta

Aplicación:

  • Acabado satinado molienda en superficies grandes, eliminación rápida de óxido, espiga de zinc, lacas u otros materiales de obstrucción como residuos salinos, óxido, grasa, aceite, conservantes de cera

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra