Banco de trabajo con surtido profesional 306 piezas

Número de artículo: 3434834
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 3434834
EAN / GTIN 4010886971321
Número del fabricante 3434834

Descripción

Descripción:

  • surtido:
  • Ideal para los trabajos de servicio y mantenimiento de la maquinaria agrícola
  • Herramientas en sistema métrico
  • Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
  • Resistente a aceites y grasas
  • En el banco de trabajo ref. 1504 XL 1710
  • Cuerpo:
  • Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
  • Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
  • Armario de gran tamaño con balda y puerta
  • Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
  • Cajones:
  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
  • 1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 8 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) de extracción total, extraíbles
  • Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
  • Guías montadas sobre rodamientos de bolas
  • Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
  • Chasis de alto rendimiento GEDORE:
  • Capacidad de carga total 1000 kg, en movimiento 750 kg
  • 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
  • 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
  • La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
  • Opciones:
  • Ampliable gracias al panel trasero R 1504 XL-L
  • Colores especiales bajo demanda
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra