Descripción:
Este disco de corte PREMIUM permite un trabajo de fuerza reducida en una amplia gama de materiales. Ya sean baldosas, cerámicas, ladrillos o metales no ferrosos: Con esta herramienta se garantiza un corte limpio con un mínimo esfuerzo. Además, el bajo grosor de disco de solo un milímetro garantiza una menor generación de polvo durante el corte y pocos residuos de corte, un plus en términos de facilidad de uso y respeto al medio ambiente.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Roca, metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: C 60 FPA
- Dimensión (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Diámetro: 115 mm
- Grosor: 1 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- acabado de superficie perfecto y sin escapes de borde
- Reducción de residuos de corte y generación de polvo de separación gracias al bajo espesor del disco
Aplicación:
- Para el procesamiento de baldosas, cerámica, clinker y metales no ferrosos
- Pequeñas obras en piedra natural y hormigón