Descripción:
El disco de corte LONGLIFE PREMIUM para el lijadora angular ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones de separación largas. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero fino. Hecho de materiales de alta calidad, se ha optimizado para una mayor durabilidad. Haga su trabajo de manera eficiente con este disco de corte único.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 60 S-BFP
- Dimensión (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Grosor: 1 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La vida útil más alta gracias a la tecnología LONGLIFE
- Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
- No se requiere ningún retrabajo, como limpieza o desbarbado
Aplicación:
- Para procesar diferentes calidades de acero
- Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido
Recomendación:
- 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
- 2,0 a 3,0 mm para una vida útil más larga y máxima estabilidad
Características especiales:
- Perfecto para cortar acero
- Optimizado para una vida extra larga
- No se requiere retrabajo