ECI-E-4 500-1.0-W500 IC900 Fresas de metal duro de 4 hélices y 38° de filo, longitud media

Número de artículo: 3432011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3432011
    EAN / GTIN 7291075303490
    Número del fabricante 3432011
    Número L L24180 2735

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Equivalente en decimales 0.5″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
    • Diámetro de corte (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter Tolerance: e8
    • Equivalente en decimales: 0.5″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
    • Número de labios (NOF): 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
    • Longitud total (OAL): 3″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Tipo de mango: Weldon

    De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra