Discos de láminas 2in1 para acero y acero inoxidable 178

Número de artículo: 34318566
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34318566
EAN / GTIN 9003172320403
Número del fabricante 34318566
Número L L50140 2552

Descripción

Descripción:

Los discos de ventilador Basic 2in1 son la combinación perfecta de eficiencia y durabilidad. Ya sea que trabaje con acero o acero fino, estos discos pueden manejar incluso las tareas más difíciles. Con nuestras muelas de ventilador Basic 2in1, puede estar seguro de que su proyecto se completará de forma rápida y precisa.

Característica:

  • Forma: 28A DISCO DE LAMINAS
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: ZA 80 Q- B..
  • Dimensión (D x H): 178 x 22,23 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Buena eliminación específica de stock con un 30% más de potencia en comparación con el predecesor
  • Buena vida de servicio
  • Manejo sencillo
  • Formulario 28N: Enfoque en recursos sostenibles - El cuerpo portador de este disco de ventilador consiste en materiales 35% regenerados

Aplicación:

  • Adecuado para aplicaciones en varios grados de acero y acero inoxidable

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino

Características especiales:
  • rectificado de Acero y acero fino
  • Buen rendimiento de eliminación
  • Buena vida de servicio

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra