Alicates pelacables Industrial 160 mm, 6 1/2"

Número de artículo: 34313
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34313
EAN / GTIN 4010995343132
Número del fabricante 34313

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Eliminación sencilla del aislamiento en cables e hilos de hasta ø 5 mm/ 10 mm² de sección de conductor.
  • DIN ISO 5743.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 5 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6 1/2″
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín (mm²): 0 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal máx (mm²): 10 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín – máx (mm²): 0 - 10
  • Rango de desaislamiento diámetro mín (mm): 0 mm
  • Rango de desaislamiento diámetro máx (mm): 5 mm
  • Rango de desaislamiento diámetro mín – máx (mm): 0 - 5
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra