Micrómetro de mandíbula de medición digital, 0-1 ″, Digimatic

Número de artículo: 343-350-30
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 343-350-30
EAN / GTIN 4946368689739
Número del fabricante 343-350-30
Número L L40010 13311

Descripción

Descripción:

Los micrómetros exteriores con mordazas de medición exteriores se desarrollaron especialmente para medir lugares de difícil acceso.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00025″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00025″.
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 1-6
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años