FFQ4 SOMT 120516TFW IC808 Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte para Alto Avance

Número de artículo: 3429325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MILL4FEED
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3429325
    EAN / GTIN 7291075486667
    Número del fabricante 3429325
    Número L L23970 632

    Descripción

    Descripción:

    • WSP para fresado
    • Longitud de corte máx. (APMX): 1,5 mm
    • Longitud de plaquita de corte (INSL): 12,7 mm
    • Espesor de plaquita de corte (S): 5,2 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE): 1.6 mm
    • Cutting Direction (HAND): Neutral
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.5 mm
    • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
    • Longitud de la plaquita (INSL): 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S): 5.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 4

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra