Polo de alta visibilidad M

Número de artículo: 342810133300M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color high vis gelb
Tamaño unisex M
Tipo de producto Polo de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342810133300M
EAN / GTIN 7330509670767
Número del fabricante 342810133300M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto de ojo de perdiz, transpirable, antiolor, protección UV, 130 g/m²

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico

Funcionalidad
Material con funcionalidad antiolor

Reflex
Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Descripción:

  • Polo certificado de alta visibilidad con reflejos segmentados
  • El tejido piqué es antiolor y tiene protección UV
  • Certificado según EN 13758-2 UPF 40+
  • EN ISO 20471, XS-M clase 2, L->: clase 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra