HM90 ADKT 150550PDR IC5600 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales para Mecánica General

Número de artículo: 3427980
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3427980
EAN / GTIN 7291075446395
Número del fabricante 3427980
Número L L23910 535

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 14.85 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.75 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.85 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.75 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra