Descripción:
Los cepillos circulares Basic para el lijadora recta son adecuados para una amplia gama de tareas en lugares de difícil acceso en piezas de trabajo hechas de acero fino. Ya sea para eliminar el óxido, limpiar las costuras de soldadura o para la preparación y el acabado de superficies por acero fino, con los cepillos redondos de Tyrolit obtendrá una herramienta de aplicación universal con buena durabilidad/duración/vida útil. Con los cepillos ondulados, puede manejar tareas como desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste de acero fino perfectamente.
Característica:
- Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: E 0,3 mm INOX
- Dimensión (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diámetro: 70 mm
- Grosor: 15 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
- Herramienta universal con buen durabilidad/duración/vida útil
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero fino
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste
Características especiales:
- Buena durabilidad/duración/vida útil
- Para lugares de difícil acceso
- Versátil