Cepillos con vástago Para acero 70 x 15 x 19 - 6 x 30

Número de artículo: 34276008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34276008
EAN / GTIN 9003172021522
Número del fabricante 34276008
Número L L50140 2993

Descripción

Descripción:

Los cepillos circulares Basic para el lijadora recta son adecuados para una amplia gama de tareas en lugares de difícil acceso en piezas de acero. Ya sea para eliminar el óxido, limpiar soldaduras o para la preparación de superficies y el acabado de acero, este cepillo se puede utilizar universalmente. Al usar los potentes cepillos circulares de Tyrolit, reducirás tu esfuerzo de trabajo a una buena relación precio-rendimiento.

Característica:

  • Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 70 mm
  • Grosor: 15 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Buena relación calidad-precio
  • Reducción de la carga de trabajo
  • Herramienta poderosa

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, limpiar las soldaduras, preparación de superficies y acabado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra