Descripción:
Los cepillos redondos Basic para el lijadora angular son adecuados para el mecanizado de acero. El cepillo trenzado tiene una buena vida útil y se puede utilizar tanto para eliminar óxido, pintura, pintura, incrustaciones y residuos de hormigón, como para la preparación de superficies y el mecanizado fino de acero. Además, esta herramienta es adecuada para el mecanizado de soldaduras.
Característica:
- Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: SH 0,5 mm
- Dimensión (D x W x L x H): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
- Diámetro: 125 mm
- Grosor: 12 mm
- Agujero: 22,2 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Amplia gama
- La más alta calidad
- Herramienta universal
- Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
- Especialmente para el mecanizado de soldaduras
Recomendación:
- Alambre trenzado DZ para la preparación de superficies y eliminación de óxido, incrustaciones y residuos de hormigón
Características especiales:
- Aplicación universal
- Buena vida de la herramienta
- Alta calidad