Cepillos de taza para acero 100 x 25 x M14

Número de artículo: 34275967
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34275967
EAN / GTIN 9003172021461
Número del fabricante 34275967
Número L L50140 2697

Descripción

Descripción:

El Basic cepillo de copa para el lijadora angular es universalmente aplicable para el mecanizado de grandes superficies de acero. El uso de alambre SM chapado en latón evita la corrosión. Este producto es adecuado para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).

Característica:

  • Forma: 6T DZ POT CEPILLOS RECTOS
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: SH 0,5 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta universal con buen durabilidad/duración/vida útil
  • Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Aplicación:

  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices
  • Escobillas para el mecanizado de superficies grandes

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para eliminar el óxido y la pintura, pero también para el acabado
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra