F3P 222-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3427129
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3427129
    EAN / GTIN 7291075484328
    Número del fabricante 3427129
    Número L L24050 1298

    Descripción

    Descripción:

    Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 22.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22, Ángulo de punta (SIG) 132 Degrees, Voladizo (LPR) 9.67 mm

    Característica:

    • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
    • Diámetro de corte (DC) 22.2 mm
    • Longitud funcional (LF) 7.86 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22
    • Ángulo de punta (SIG) 132 Degrees
    • Point Length (PL) 1.81 mm
    • Voladizo (LPR) 9.67 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra