Mango insertable de CM versión de precisión 4/16

Número de artículo: 342600 4/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

CM / cono de portabrocas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cono Morse CM tamaño 4
    Cono de portabrocas DIN 238 B 16
    ⌀ de cono D 15,733 mm
    Tipo de producto Asiento del portabrocas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 342600 4/16
    EAN / GTIN 4045197308641

    Descripción

    Ejecución:

    Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
    Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.
    El modelo de precisión tiene una concentricidad máxima y está recomendado para el portabrocas de alto rendimiento con autoamarre n.º 341000.

    Aplicación:

    Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

    Norma:

    Cono de portabrocas DIN 238.