DGTL 10B-1.0-D22SH Herramientas de Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado en Máquinas CNC y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3425883
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3425883
    EAN / GTIN 7291075483628
    Número del fabricante 3425883
    Número L L23920 1415

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
    • Altura total (OAH) 15.7 mm
    • Longitud total (OAL) 120 mm
    • Altura del mango (H) 10 mm
    • Ancho del mango (B) 10 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra