DGR 1001J-8D-D22 IC1010 Plaquitas de Dos Puntas para Tronzado de Materiales Blandos. Tronzado de Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas.

Número de artículo: 3425878
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3425878
    EAN / GTIN 7291075483512
    Número del fabricante 3425878
    Número L L23940 2088

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.1 mm
    • Ancho de corte (CW) 1 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra