Discos de desbaste 2in1 para acero y acero inoxidable 230 x 4,3

Número de artículo: 34257206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34257206
EAN / GTIN 9003172027715
Número del fabricante 34257206
Número L L50140 2528

Descripción

Descripción:

El Basic 2in1 muela de desbaste para el lijadora angular es ideal para trabajos de molienda rápidos y cómodos. Lo que hace que este muela de desbaste sea tan único es el borde biselado y definido de ″inicio comfort″ de la herramienta. Esto permite al usuario un comienzo agradable con el rectificado y aumenta la comodidad de trabajo muchas veces. Este disco se puede utilizar universalmente para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable y no debe faltar en ningún caja de herramientas.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 30 Q- BF
  • Dimensión (D x U x H): 230 x 4,3 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 4,3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Trabajo rápido y cómodo sin mucho esfuerzo
  • Aplicación universal
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable, especialmente en la construcción de la tubería y rectificado extensivo

Recomendación:

  • 4 y 4,3 mm de espesor para rectificado grande
  • 6 mm de espesor para molienda rugosa
  • 8 mm de espesor para desbaste de molienda con vida útil adicional

Características especiales:
  • Trabajo rápido y cómodo
  • Aplicación universal
  • ″comfort start″ para un comienzo agradable

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra