Discos de corte CERABOND para acero y acero inoxidable 150 x 1,6

Número de artículo: 34256271
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34256271
EAN / GTIN 9003172017341
Número del fabricante 34256271

Descripción

Descripción:

Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado por un miembro fuerte. La línea de productos CERABOND se ha completado y ahora está disponible en minoristas especializados de todo el mundo

Característica:

  • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: APROX. 46 Q- BFK A.
  • Dimensión (D x U x H): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 1,6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El corte más rápido debido a la estructura del grano cerámico utilizado
  • La vida útil más alta y, por lo tanto, menos cambios de ventana para el usuario
  • Agresividad continua gracias a la combinación de un nuevo sistema de unión con grano cerámico

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
  • Para cortar piezas de trabajo muy duras, exigentes y materiales sólidos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra