SC 32 HYDRO 12 HP Casquillos Estancos Reductores para Portapinzas Hidráulicos

Número de artículo: 3425553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3425553
EAN / GTIN 7291075483390
Número del fabricante 3425553
Número L L24120 1579

Descripción

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Longitud total (OAL) 62.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Longitud total (OAL) 62.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra