SC 12 HYDRO 6 HP Casquillos Estancos Reductores para Portapinzas Hidráulicos

Número de artículo: 3425534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3425534
EAN / GTIN 7291075483277
Número del fabricante 3425534
Número L L24120 1498

Descripción

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Longitud total (OAL) 47 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 47 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra