DDT Brocas para baldosas con parafina 12x35xM14 PREMIUM cerámicos

Número de artículo: 34251712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Steinbohrer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34251712
EAN / GTIN 9003172016627
Número del fabricante 34251712
Número L L50140 1891

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 12 - 2 - 10
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 12 x 35 x M14 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Perforación exacta sin roturas de borde.
  • Máximo confort de perforación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra