Cilindros desbastador 100x50x19,1 S2 A60 PREMIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34241572
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 34241572
EAN / GTIN 8024406512884
Número del fabricante 34241572
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

La combinación perfecta de manejabilidad y durabilidad/duración/vida útil: La composición de nuestro rodillo PREMIUM hecho de tejido corindón garantiza un excelente equilibrio entre flexibilidad y durabilidad. El cilindro de rectificado está disponible en una variedad de tamaños de grano para cubrir todas las aplicaciones: Los tamaños de grano 40-80 están diseñados para una capacidad máxima de extracción, mientras que los tamaños 100-320 aseguran un acabado superficial perfecto. El sistema de cuatro cuñas ejerce un efecto de tracción eficaz en el herramienta para rectificar y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: Disco de tejido
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C X A-P01 A60
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Patrón de desgaste constante para acabado de superficie de alta calidad consistente
  • Excelente vida de servicio
  • Alta eficiencia de corte

Aplicación:

  • Para procesos de limpieza, acabado, pulido o molienda general en superficies irregulares o curvas
  • Para eliminar rastros de sudor, arañazos y residuos de oxidación, así como para el pretratamiento de la superficie

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40-80 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaños de grano de 100 para acabado de superficie perfecto

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra