Cilindros desbastador 100x50x19,1 S2 C FINO 150 para acero/inox/NF-metal

Número de artículo: 34241569
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34241569
EAN / GTIN 8024406518039
Número del fabricante 34241569
Número L L50140 2821

Descripción

Descripción:

Este cilindro de rectificado PREMIUM está hecho de una mezcla de tejido abrasivo y fieltro y se monta en el satinadora a través de un agujero de cuña especial. La combinación de materiales ofrece una mayor vanguardia en comparación con cilindro, que solo están hechos de fieltro, y garantiza un excelente grado de mecanizado de precisión y la máxima facilidad de uso. Además, el rodillo ofrece las características típicas de los productos no tejidos, como una fuerte ventilación y bajo nivel de ruido en la aplicación. El sistema de cuatro cuñas ejerce un efecto de tracción eficaz en el herramienta para rectificar y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: Disco Tissue & fieltro
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C FINO C X 150
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 150
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Alta eficiencia de corte
  • Excelente grado de acabado
  • Máxima facilidad de uso con poco ruido

Aplicación:

  • Fácil desbarbado y limpieza, acabado satinado en superficies pequeñas y grandes, eliminación de capas de óxido, eliminación de errores de pasos de mecanizado anteriores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra