MM SS22M150Z1720-4T08 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Ejes Estriados según DIN 5480

Número de artículo: 3423796
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3423796
EAN / GTIN 7291075451320
Número del fabricante 3423796
Número L L24060 595

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 21.7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 13.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diámetro de corte (DC) 21.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.4 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 13.5 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra