• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CD840 Brocas huecas en húmedo 127x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34235147
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34235147
EAN / GTIN 9003172012049
Número del fabricante 34235147

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 127 x 450 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 127 mm
  • Grosor: 450 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Vida de servicio muy larga
  • Mayor rendimiento de corte
  • Alto rendimiento de corte constante.