C6 AD BT50X50 CAMFIX (ISO 26623-1) con Cono BT MAS-403 AD

Número de artículo: 3423093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3423093
EAN / GTIN 7291075450569
Número del fabricante 3423093
Número L L24120 3020

Descripción

Descripción:

  • Soportes de cambio rápido
  • Diámetro del soporte en el lado de la pieza (DCONWS): 63 mm
  • Longitud de la corona (LPR): 50 mm
  • Tamaño del eje (SS): 50

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 63 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): M24
  • Diámetro de la brida (DF): 100 mm
  • Voladizo (LPR): 50 mm
  • Longitud del mango (LS): 101.8 mm
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra