Fast Change A-P31 P F de uso universal 125

Número de artículo: 34230716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34230716
    EAN / GTIN 9003172010298
    Número del fabricante 34230716

    Descripción

    Descripción:

    Todo terreno para todos los materiales: Con este disco de cambio rápido de tirolita PREMIUM (TFC) puede procesar acero, acero fino, así como metales no ferrosos y plásticos en poco tiempo. Un cierre por adherencia en la parte posterior de los discos garantiza al usuario un cambio de herramienta rápido y muy fácil. El soporte de papel extremadamente fuerte de los discos de cierre por adherencia garantiza una vida útil muy larga y asegura que proporcionan un servicio excelente, especialmente en los bordes.

    Característica:

    • Forma: Disco de papel
    • Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Plástico / PVC, Gelcoat,
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A-P31 P F A100
    • Diámetro: 125 mm
    • Tamaño del grano: 100
    • Herramienta para: Lijadora excéntrica

    Ventaja:

    • Base fuerte para muy alta agresividad y durabilidad
    • Muy resistente a los bordes
    • Los tamaños de grano 320 y 400 están disponibles bajo petición

    Aplicación:

    • Para el mecanizado áspero o fino de diversos materiales

    Recomendación:

    • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
    • Tamaños de grano 80-120 para tierra media
    • Tamaños de grano 150-240 para acabado de superficie perfecto

    Características especiales:
    • Cambio de disco rápido gracias a TFC
    • Soporte de papel muy fuerte para una alta agresividad
    • La vida de servicio más alta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra