Fast Change A-P31 P F de uso universal 115

Número de artículo: 34230707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34230707
EAN / GTIN 9003172010205
Número del fabricante 34230707
Número L L50140 2245

Descripción

Descripción:

Todo terreno para todos los materiales: Con este disco de cambio rápido de tirolita PREMIUM (TFC) puede procesar acero, acero fino, así como metales no ferrosos y plásticos en poco tiempo. Un cierre por adherencia en la parte posterior de los discos garantiza al usuario un cambio de herramienta rápido y muy fácil. El soporte de papel extremadamente fuerte de los discos de cierre por adherencia garantiza una vida útil muy larga y asegura que proporcionan un servicio excelente, especialmente en los bordes.

Característica:

  • Forma: Disco de papel
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Plástico / PVC, Gelcoat,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A-P31 P F A80
  • Diámetro: 115 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • Base fuerte para muy alta agresividad y durabilidad
  • Muy resistente a los bordes
  • Los tamaños de grano 320 y 400 están disponibles bajo petición

Aplicación:

  • Para el mecanizado áspero o fino de diversos materiales

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaños de grano 80-120 para tierra media
  • Tamaños de grano 150-240 para acabado de superficie perfecto

Características especiales:
  • Cambio de disco rápido gracias a TFC
  • Soporte de papel muy fuerte para una alta agresividad
  • La vida de servicio más alta

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra