Descripción:
Todo terreno para todos los materiales: Con este disco de cambio rápido de tirolita PREMIUM (TFC) puede procesar acero, acero fino, así como metales no ferrosos y plásticos en poco tiempo. Un cierre por adherencia en la parte posterior de los discos garantiza al usuario un cambio de herramienta rápido y muy fácil. El soporte de papel extremadamente fuerte de los discos de cierre por adherencia garantiza una vida útil muy larga y asegura que proporcionan un servicio excelente, especialmente en los bordes.
Característica:
- Forma: Disco de papel
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Plástico / PVC, Gelcoat,
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A-P31 P F A60
- Diámetro: 115 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora excéntrica
Ventaja:
- Base fuerte para muy alta agresividad y durabilidad
- Muy resistente a los bordes
- Los tamaños de grano 320 y 400 están disponibles bajo petición
Aplicación:
- Para el mecanizado áspero o fino de diversos materiales
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
- Tamaños de grano 80-120 para tierra media
- Tamaños de grano 150-240 para acabado de superficie perfecto
Características especiales:
- Cambio de disco rápido gracias a TFC
- Soporte de papel muy fuerte para una alta agresividad
- La vida de servicio más alta