TFC PREMIUM*** A-P22 PD/PE/PC 150 mm A-P22 P C A180

Número de artículo: 34230532
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34230532
    EAN / GTIN 9003172009933
    Número del fabricante 34230532

    Descripción

    Descripción:

    Este disco Tirolit Fast Change (TFC) PREMIUM está disponible en diferentes espesores de soporte de papel y permite el rectificado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación de cierre por adherencia, usted se beneficia como usuario de un cambio de ventana rápido y muy simple. Dependiendo de su preferencia, puede elegir entre discos de 0, 8, 15 y 17 hoyos por defecto. La lubricación y el embotamiento del disco se previenen mediante una capa especial, lo que resulta en una vida útil muy larga.

    Característica:

    • Forma: Disco de papel
    • Idoneidad material: Metales no ferrosos, compuestos, plástico / PVC, gelcoat, madera, Pintura / barniz
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: A-P22 P C A180
    • Diámetro: 150 mm
    • Tamaño del grano: 180
    • Herramienta para: Lijadora excéntrica

    Ventaja:

    • Sin engrase y embotamiento del disco permite la máxima vida útil
    • Muy alta eliminación de stock gracias a la mejora de la base
    • Sistema de cambio rápido Tyrolit para cambios de ventana rápidos y fáciles gracias a cierre por adherencia

    Aplicación:

    • Para el mecanizado áspero o fino de piezas de trabajo hechas de plástico, material compuesto, capa de gel y madera

    Recomendación:

    • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
    • Tamaños de grano 80-120 para tierra media
    • Tamaños de grano 150-400 para acabado de superficie perfecto

    Características especiales:
    • Cambio de disco rápido gracias a TFC
    • Soporte de papel estable para todas las aplicaciones
    • La vida de servicio más alta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra