Portabrocas con bloqueo radial Versión de metal 13-1/2

Número de artículo: 342208 13-1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.328 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 13-1/2
    Gama de sujeción 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ exterior 42 mm
    Longitud cabezal portabrocas abierto 64,5 mm
    Longitud cabezal portabrocas cerrado 71,2 mm
    Adaptador 1/2-20 pul
    Potencia máxima de la máquina 1.100 W
    Bloqueo radial
    Tipo de producto Portabrocas sin llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 342208 13-1/2
    EAN / GTIN 4062406381691
    Número del fabricante 342208 13-1/2

    Descripción

    Ejecución:

    • Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado percutor).
    • Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.
    • Buena precisión de concentricidad.
    • Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).

    Biseles de sujeción especiales para la reducción del desgaste.