Portabrocas con bloqueo radial Extra RV Versión de metal, Tipo: 13-9/16

Número de artículo: 342204 13-9/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 13-1/2
Gama de sujeción 1,5 mm - 13 mm
⌀ exterior 42,4 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto 51 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 60,9 mm
Adaptador 9/16-20 pul
Potencia máxima de la máquina 1.100 W
Bloqueo radial
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342204 13-9/16
EAN / GTIN 4019208450292
Número del fabricante 1322450

Descripción

Ejecución:

  • Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado percutor).
  • Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.
  • Buena precisión de concentricidad.
  • Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).

Equipado con protección contra choque.
Cuerpo del portabrocas de una pieza; el portabrocas se puede abrir con una mano al detenerse el husillo de la taladradora. Forma constructiva extremadamente corta.