DDT Kit perforación de baldosas HEX PREMIUM baldosas y cerámicos

Número de artículo: 34215843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34215843
EAN / GTIN 9003172005652
Número del fabricante 34215843

Descripción

Característica:

  • Forma: KIT DE TALADRO DE BALDOSAS
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x juego mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Taladros de baldosas Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Botella de agua 1 l (número de tipo 34215846)
  • Ayuda a la perforación (número de tipo 34215847)
  • Llave hexagonal

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra