Escalerilla accesible en ambos lados GFK 2x7 escalones

Número de artículo: 34214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 2×7
Material PRFV

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34214
EAN / GTIN 4031405342149
Número del fabricante 034214
Número L L90110 1227

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de GRP
  • Destellos y pasos hechos de perfiles de plástico reforzado con fibra de vidrio (con almacenamiento adecuado y uso de al menos 10 años de resistencia de la edad)
  • Conexión escalonada/spar de alta resistencia
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Transporte de las pestañas de seguridad
  • Bisagras de acero sólido, recubierto de polvo, galvanizado con conexiones de tornillo
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
  • Probado según EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Categoría 2: 60.000 V
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

Característica:

  • Altura de trabajo: 3100 mm
  • Altura: 1700 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 1806 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Anchura exterior superior: 364 mm
  • Longitud del paso: 1390 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x7 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 550 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra