T490 LNHT 1306PNTR-RD IC808 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3421339
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3421339
EAN / GTIN 7291075486100
Número del fabricante 3421339
Número L L23970 637

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 12,5 mm
  • Longitud de plaquita de corte (INSL): 13,81 mm
  • Espesor de plaquita de corte (S): 13,05 mm
  • Anchura de plaquita de corte (W1): 6,65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.85 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 12.5 mm
  • Imagen 1.
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 13.81 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 13.05 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra