ECA-H3 10-15C10CF-R02-72 IC08 Fresas de Metal Duro Integral con Hélice Diferencial, Paso Variable y Desahogo para el Mecanizado de Aluminio

Número de artículo: 3421041
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3421041
EAN / GTIN 7291075449129
Número del fabricante 3421041
Número L L24180 1238

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 72 mm, Tipo de mango ?, Tipo de mango ?

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 72 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo de mango ?

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra