Bandas 13x533 A MEDIUM PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34206177
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34206177
EAN / GTIN 8024406049465
Número del fabricante 34206177
Número L L50140 3178

Descripción

Descripción:

Las correas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX son universalmente aplicables en varios materiales y tienen una excelente rentabilidad. La calidad FLEX es ideal para bandas estrechas y se caracteriza por su alta flexibilidad. Gracias a la tasa de eliminación más alta, el tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo se reduce significativamente. Con la amplia gama de versiones de este producto de primera calidad, puede manejar una amplia gama de aplicaciones en un tiempo récord, desde GRUESO para la limpieza, eliminación de óxido y eliminación de recubrimiento hasta MUY FINO para el tratamiento final de la superficie.

Característica:

  • Forma: Cinta VLIES
  • Idoneidad material: Plástico / PVC, Acero, acero fino, Madera, Gelcoat, Compuestos, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM A Medium FLEX
  • Dimensión (W x C): 13 x 533 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 533 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

Ventaja:

  • Excelente economía gracias a la tasa de eliminación más alta y el tiempo de procesamiento de piezas de trabajo bajo
  • El diseño robusto de la correa asegura el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, suavizar las superficies y limpiar y quitar las soldaduras con lijadoras de banda portátiles

Recomendación:

  • granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
  • granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final

Características especiales:
  • Excelente economía
  • Extremadamente flexible
  • Excelente rendimiento de eliminación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra