Bandas 13x457 A MUY-FINO PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34206175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34206175
EAN / GTIN 8024406029405
Número del fabricante 34206175

Descripción

Descripción:

Las correas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX son universalmente aplicables en varios materiales y tienen una excelente rentabilidad. La calidad FLEX es ideal para bandas estrechas y se caracteriza por su alta flexibilidad. Gracias a la tasa de eliminación más alta, el tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo se reduce significativamente. Con la amplia gama de versiones de este producto de primera calidad, puede manejar una amplia gama de aplicaciones en un tiempo récord, desde GRUESO para la limpieza, eliminación de óxido y eliminación de recubrimiento hasta MUY FINO para el tratamiento final de la superficie.

Característica:

  • Forma: Cinta VLIES
  • Idoneidad material: Plástico / PVC, Acero, acero fino, Madera, Gelcoat, Compuestos, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM UN FLEX MUY FINO
  • Dimensión (W x C): 13 x 457 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 457 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

Ventaja:

  • Excelente economía gracias a la tasa de eliminación más alta y el tiempo de procesamiento de piezas de trabajo bajo
  • El diseño robusto de la correa asegura el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, suavizar las superficies y limpiar y quitar las soldaduras con lijadoras de banda portátiles

Recomendación:

  • granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
  • granulación / granulometría ″MUY BIEN″ como paso final

Características especiales:
  • Excelente economía
  • Extremadamente flexible
  • Excelente rendimiento de eliminación

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra